Kołek jodłowy Typ 9
Fir tree clip, type 9
FIRTREECLIP-FIAT-HOLEPLUG-POM-BLACK
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niższe koszty i oszczędność czasu
Szybkie i proste mocowanie na wcisk
Pewne osadzanie w elemencie docelowym
Materiały dodatkowe(X)
Łączenie blachy, tektury, okładzin lub innych płaskich elementów
Min./maks. średnica wierconego otworu | 6,50-6,80 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 6-15 mm |
Średnica łba | 22 mm |
Wysokość łba | 4 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |