Pionowy ścisk szybkomocujący

Zacisk pionowy Basic
CHWYTAK PROSTOPADLY DL 139 MM

Nr art. 071467701
EAN 4024835146890

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do frezowania form i klejenia profili
  • Z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą

  • Materiał: stal ocynkowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 1-składnikowe

Powłoka

Ocynkowane

Szerokość podstawy skośnej (b1)

64,3 mm

Długość podstawy skośnej (b2)

49,2 mm

Średnica otworu mocowania (d1)

8,7 mm

Min./maks. rozstaw otworów (a1)

45,3-45,3 mm

Min./maks. rozstaw otworów 2 (a2)

31,8-31,8 mm

Wysokość (h1)

206 mm

Min./maks. wysokość zacisku (h2)

-8-7 mm

Odległość 1 (c1)

65 mm

Odległość 2 (c2)

20 mm

Długość (l1)

139 mm

Długość ramienia (l2)

90 mm

Siła napinająca (F1)

3400 N

Kąt otwarcia w stopniach (α)

112 Stopnie

Wielkość śruby radełkowanej

M10 x 85 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

655,400 g

Części zamienne do tego produktu:
Zapasowy trzpień

WRZECIONO - M10X85

Do ścisku szybkomocującego poziomego i pionowego