Pionowy ścisk szybkomocujący
Zacisk pionowy Basic
SCISK SZYBKOZACISKOWY L 116 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą
- Materiał: stal ocynkowana
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 1-składnikowe |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość podstawy skośnej (b1) | 46 mm |
Długość podstawy skośnej (b2) | 34,9 mm |
Średnica otworu mocowania (d1) | 7,2 mm |
Min./maks. rozstaw otworów (a1) | 31,8-31,8 mm |
Min./maks. rozstaw otworów 2 (a2) | 19-19 mm |
Wysokość (h1) | 141 mm |
Min./maks. wysokość zacisku (h2) | -5-3 mm |
Odległość 1 (c1) | 50 mm |
Odległość 2 (c2) | 20 mm |
Długość (l1) | 117 mm |
Długość ramienia (l2) | 73 mm |
Siła napinająca (F1) | 2.3 kN |
Kąt otwarcia w stopniach (α) | 100 Stopnie |
Wielkość śruby radełkowanej | M8 x 65 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 350 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!