Pistolet do aplikacji WIT
Pistolet do aplikacji WIT, 420 ml
PISTOLET-DO-WIT 420ML
Nr art. 08910380
EAN 4053479281988
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ze wskaźnikiem prętowym / wskaźnikiem położenia | Nie |
Przełożenie kinematyczne | 1:26 |
Odległość wyciskania na suw | 3,5 mm |
Siła nacisku / warunek | 5000 N / przy sile nacisku dłoni 100 N |
Do zaprawy wtryskiwanej | WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS |
Do kartuszy typu | Koncentrycznie (1:10) + 380 ml, Koncentryczny (1:10) + 420 ml, Koncentryczny (1:10) + 410 ml |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1100,000 g |