Pistolet do czyszczenia sprężonym powietrzem TOP Gun

Pistolet czyszczący, TOP gun

Nr art. 0891703140
EAN 4050641681218

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Profesjonalny pistolet do czyszczenia powierzchni w pojeździe.

Szybkie i skuteczne czyszczenie


  • Mikroatomizacja zapewnia skuteczne działanie środka czyszczącego

  • Dopływ powietrza i środka czyszczącego można regulować ręcznie


Bezpieczny w działaniu, niezawodny i bezproblemowy


  • Napęd z łożyskami kulkowymi generuje efekt wirowy

  • Niewielkie zużycie i wymagania konserwacyjne


Elastyczne przeguby na łączeniach sprawdzają się idealnie w trudno dostępnych miejscach

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do czyszczenia tapicerki i dywanów, wewnętrznych paneli drzwiowych, parapetów, kokpitów i obręczy.


Z łatwością usuwa plamy, zażółcenie spowodowane nikotyną, ślady butów, ślady po soli drogowej, sierść psów oraz inne zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej części pojazdu.

Instrukcja

Wstępnie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia za pomocą odkurzacza lub szczotki.


Następnie napełnić pojemnik TOP Gun odpowiednim środkiem czyszczącym zgodnie z zalecanymi proporcjami mieszania i podłączyć TOP Gun do źródła sprężonego powietrza (optymalne podawanie: 8 bar). Przestawić zawór kulowy do pozycji pionowej (ON) i powoli i równomiernie oczyścić materiał, wykonując ruchy kołowe. W celu wysuszenia, przestawić zawór kulowy z powrotem do pozycji pionowej (OFF), w którym tylko powietrze będzie przepływać przez pistolet do czyszczenia. Jeśli materiał jest nadal wilgotny, wilgoć można usunąć za pomocą szmatki.

Min./maks. ciśnienie robocze

6-9 bar

Masa produktu (jednej sztuki)

954 g

Przepływ maks.

160 l/min

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zmywacz warsztatowy BMF

KONCENTRAT MYJACY BMF 5.0L.

Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
x 1 szt.
Zmywacz warsztatowy BMF

KONCENTRAT MYJACY BMF 20L

Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
x 1 szt.
Uniwersalny środek czyszczący R1

R1 UNIWERSALNY PREPARAT MYJACY - 5L

Uniwersalny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący do pojazdów, warsztatów, biur, wnętrz, dywanów, tapicerki i wszystkich powierzchni wodoodpornych
x 1 szt.
Uniwersalny środek czyszczący R1

R1 UNIWERSAL.PREPAR. MYJACY-20LTR

Uniwersalny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący do pojazdów, warsztatów, biur, wnętrz, dywanów, tapicerki i wszystkich powierzchni wodoodpornych
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
Części zamienne do tego produktu:
Złączka dwustronna ze stożkiem do układu pneumatycznego

NYPEL PODW.STOZ.MOS.1/4 SW17

x 5 szt.
Połączenie stykowe

WTYK SZYBK.1/4 Z GW.WEW. I PRZEG.

Do pistoletów lakierniczych Top Gun i do pistoletów do czyszczenia.
x 1 szt.
Dysza przednia

ZESTAW DYSZ 3 ELEM. DO TOPGUN

Urządzenie do czyszczenia i mycia TOP Gun nr art. 0891703140
x 1 szt.
Kompletny silnik

CZ ZAMIENNA - SILNIK

Urządzenie do czyszczenia i mycia TOP Gun nr art. 0891703140
x 1 szt.
Zestaw przewodów elastycznych

CZ.ZAMIENNA TOPGUN

Urządzenie do czyszczenia i mycia TOP Gun nr art. 0891703140