Pistolet do czyszczenia sprężonym powietrzem TOP Gun Plus
Pistolet do czyszczenia, TOP Gun Plus
URZADZENIE CZYSZCZACE TOP GUN PLUS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dokładne czyszczenie za pomocą odpylacza cyklonowego i ssącego
- Dla uzyskania czystych, suchych powierzchni
- Odpylacz do dogłębnego czyszczenia tekstyliów
- Brud wciągany jest natychmiast
Łagodnie czyści delikatne powierzchnie
- Wymienna szczotka utrzymuje odpowiednią odległość dyszy od czyszczonej powierzchni
- Regulowane ciśnienie powietrza
Lepsza mobilność dzięki złączu sprężonego powietrza regulowanemu w zakresie 360°
Ułatwiający pracę nad głową
Wszechstronny dozownik z dodatkowym gwintem
- Do osłaniania zbiornika pistoletu
- Może być używany z większością butelek popularnych środków czyszczących
Bezpieczny, niezawodny, nieskomplikowany
- Napęd zamontowany na łożysku kulkowym tworzy efekt odpylania cyklonowego
- Niewielkie zużycie i wymagania konserwacyjne
Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy zapewnić stałe ciśnienie powietrza doprowadzanego do pistoletu czyszczącego na poziomie 5,5 i 6,3 bar.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do czyszczenia tapicerki i dywanów, wewnętrznych paneli drzwi, progów drzwi, kabin, otworów klimatyzacji i obręczy kół.
Z łatwością usuwa plamy, zażółcenie spowodowane nikotyną, ślady butów, ślady po soli drogowej, sierść psów oraz inne zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej części pojazdu.
Używać z odpylaczem ssącym do czyszczenia tekstyliów
Wstępnie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia za pomocą odkurzacza lub szczotki.
Następnie napełnić zbiornik TOP GUN PLUS odpowiednim środkiem czyszczącym zgodnie z zalecanymi proporcjami mieszania i podłączyć TOP GUN PLUS do sprężonego powietrza i urządzenia ssącego na mokro. Ustawić czerwoną dźwignię zaworu w pozycji pionowej i oczyścić tkaninę równomiernie. W celu wysuszenia, przestawić dźwignię zaworu z powrotem do pozycji poziomej, w której tylko powietrze będzie przepływać przez pistolet do czyszczenia.
Do czyszczenia powierzchni z tworzywa sztucznego używać bez odpylacza
Wstępnie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia za pomocą odkurzacza lub szczotki.
Wymontować odpylacz i nałożyć końcówkę ze szczotką na pistolet czyszczący. Następnie napełnić zbiornik odpowiednim środkiem czyszczącym zgodnie z zalecanymi proporcjami mieszania i podłączyć TOP GUN PLUS do sprężonego powietrza. Ustawić czerwoną dźwignię zaworu w pozycji pionowej i oczyścić wybraną powierzchnię równomiernie, wykonując ruchy okrężne, z maksymalnej odległości 1 do 3 cm, pod kątem około 45°.
Jeśli materiał jest nadal wilgotny, wilgoć można usunąć za pomocą szmatki.
Szerokość x wysokość x głębokość | 360 x 275 x 120 mm |
Min./maks. ciśnienie robocze | 4-7 bar |
Pojemność | 1 l |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1630 g |
Przepływ maks. | 254 l/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!