Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Pistolet do dwóch wkładów

PISTOLET DO KLEJU DWUSKLADNIKOWEGO

Nr art. 0891893485

EAN 4024835149983

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pistolet do dwóch wkładów

Nr art. 0891893485
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
Pistolet do podwójnych kartuszy 50 ml z mieszaniem w proporcji 1:1
  • Wykonany z solidnego metalu

  • Dozowanie, mieszanie i usuwanie wysoce lepkich klejów dwuskładnikowych

  • Dokładne i spójne dozowanie

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Metalowe pistolety do ręcznego dozowania zapewniają stałe dozowanie dwuskładnikowych klejów ESK-50 i Replist. Oba komponenty są wyciskane z wkładu w równych proporcjach. Dzięki łatwej obsłudze pistolet dozujący jest bardzo wygodny w użytkowaniu i nadaje się do zastosowań przemysłowych.

Materiał

Metall/Kunststoff

Kolor

Czerwony, Czarny

Masa produktu (jednej sztuki)

425,000 g