Pistolet do lakierowania nawierzchniowego Zebra® DP 21 RP
Pistolet do lakierowania nawierzchniowego DP 21
PISTOLET LAKIERNICZY-DP21
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pistolet do lakierowania nawierzchniowego może być używany w wielu zastosowaniach:
tam, gdzie istnieją rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni, szybkości pracy i efektywności kosztowej,
- Nowo opracowana dysza zapewnia jeszcze większą dokładność koloru i równomierną aplikację lakieru
- Szerszy, gładszy strumień dla szybszej pracy
- Idealny do nakładania lakierów bazowych i bezbarwnych
- Jeszcze lepsza jakość powierzchni zapewniająca nieskazitelne wykończenie lakiernicze
- Bardzo drobna atomizacja materiału z redukcją mgły
- Współczynnik przenoszenia ≥ 65%
- Doskonała ergonomia zapewniająca łatwą pracę;
na przykład zoptymalizowany środek ciężkości, niższe siły wyrywające, każdy uchwyt jest umieszczony bezpiecznie: łatwa obsługa
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Zastosowanie do wszystkich rozpuszczalnych w wodzie i zawierających rozpuszczalniki systemów powłokowych
- Powłoki samochodów osobowych / pojazdów użytkowych, powłoki przemysłowe, stolarze/spawalnicy
Zawartość | 600 ml |
Masa produktu (jednej sztuki) | 820 g |
Kolor | Czarny |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Min. ciśnienie robocze | 2 bar |
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
Ciśnienie robocze | 2.5 bar |
Zużycie powietrza | 295 l/min |
Zużycie powietrza – warunki | Przy 3 barach |
Min. odległość rozpylania | 21 cm |
Maks. odległość rozpylania | 17 cm |