Pistolet do piany
Pistolet do piany
LANCA ZE ZBIORNIKIEM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednorodna struktura piany
- Ekonomiczne stosowanie
- Efektywne stosowanie środków czyszczących w postaci wolno płynącej piany przynosi długotrwałe rezultaty
- Wyraźnie widoczne obszary, na które piana została już nałożona
Łatwość i bezpieczeństwo użytkowania
Łatwy montaż na myjkach wysokociśnieniowych lub strumienicach pary za pomocą adapterów
Wszystkie części mające kontakt ze środkiem czyszczącym są wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
- Odporność na korozję
- Pistolet do piany jest łatwo oczyścić
Idealne dozowanie środka czyszczącego za pomocą wkrętu ustalającego
Po zakończeniu pracy dokładnie spłukać pistolet do piany wodą.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do spieniania środków czystości podczas czyszczenia karoserii, układu jezdnego, przyczep, brezentów, warsztatów, pomieszczeń serwisowych i stoisk
Zastosować odpowiedni adapter do podłączenia pistoletu do piany do uchwytu pistoletu na myjce wysokociśnieniowej i napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
Min. ciśnienie robocze | 150 bar |
Maks. ciśnienie robocze | 200 bar |
Wydajność | 3 m |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Pojemność zbiornika | 2.1 l |
Maks. temperatura wody | 80 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!