Pistolet do podwójnych kartuszy 225/250 ml

Pistolet do podwójnych kartuszy 225/250 ml
PISTOLET DO KART. PODW. -225/250ML

Nr art. 0891450100
EAN 4062856435555

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pistolet do kartuszy z klejami dwuskładnikowymi z szybko zmienianymi się płytami dociskowymi z tworzywa sztucznego do mieszania w proporcji 1:1, 2:1, 4:1 i 10:1
  • Z nowym układem obrotowym do wymiany tarczy dociskowej bez użycia narzędzi — zapewnia szybką zmianę proporcji mieszania

  • W zestawie znajdują się wszystkie tłoki do szybkiej wymiany o proporcjach 1:1, 2:1, 4:1 i 10:1

  • Uchwyt aluminiowy z powłoką epoksydową o ergonomicznej konstrukcji zapewnia wygodną pracę z minimalnym naciskiem

  • Łatwiejsza obsługa przy mniejszej wadze

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do podawania kleju Powerbond do karoserii (nr art. 0893450100) oraz kleju z metakrylanu metylu MAK 38 (art 0893 580 250), także odpowiedni do klejów o niskiej lub średniej lepkości.

Materiał

Aluminium, tworzywo sztuczne

Kolor

Czerwony

Masa produktu (jednej sztuki)

1370.000 g

Długość

296 mm

Szerokość

91 mm