Pistolet do znakowania
Pistolet do znakowania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stabilne, odporne na wstrząsy tworzywo sztuczne
- Wygodne, lekkie i ergonomiczne podczas stosowania
- Regulowany wspornik puszki
- Dźwignia zaworu o regulowanej długości
- Bezpieczna blokada puszki
Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać informacji z arkusza danych technicznych oraz specyfikacji zawartych w obowiązujących przepisach.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Roboty budowlane, inżynieria lądowa i wodna, budowa dróg, ogrodnictwo i kształtowanie zieleni, geodezja, przemysł, usługi komunalne itp.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem i zdjąć pokrywkę. Wyregulować uchwyt pistoletu do znakowania do rozmiaru puszki za pomocą bocznej dźwigni (strzałka). Włożyć marker do uchwytu i ustawić na tylnym ograniczniku. Naciskanie dźwigni bocznej i prowadzenie uchwytu w dół umożliwia dokonanie precyzyjnych regulacji. Wyregulować dźwignię zaworu (można regulować długość) tak, aby uruchomić zawór. Nacisnąć spust uchwytu, aby rozpocząć aplikację.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!