Pistolet lakierniczy Pistolet do wypełniacza poliestrowego AP P
Pistolet lakiern. AP P, poliest. pist. do szpachl.
PISTOLET DO SZPACHLI NATRYSKOWEJ POLIEST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pistolet do poliestrowego wypełniacza natryskowego
- Zintegrowane sterowanie ilością materiału, bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od okrągłego do płaskiego
- Niskie zużycie powietrza i niskie ciśnienie rozpylania
- Samoregulujące uszczelnienie powietrza i materiału
- Specjalny strumień redukujący pokrywanie i szlifowanie
- Ciśnienie wejściowe: 2,0–3,0 bar
- Wymagane powietrze: 200 l/min
- Odległość rozpylania: 18 – 23 cm
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że usługi takie są świadczone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 600 ml |
Masa produktu (jednej sztuki) | 725.000 g |
Kolor | Szary |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Min. ciśnienie robocze | 2 bar |
Maks. ciśnienie robocze | 3 bar |
Ciśnienie robocze | 2.5 bar |
Zużycie powietrza | 200 l/min |
Min. odległość rozpylania | 18 cm |
Maks. odległość rozpylania | 23 cm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!