Pistolet lakierniczy SATA MINIJET 3000 B HVLP
Pistolet malarski SATA MINIJET 3000 B HVLP
PIST_MALAR_SATA MINI-JET3000-B-HVLP-0,8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zakres zastosowań: od malowania wzorów po prace wykończeniowe
- Technologia HVLP (duża objętość niskie ciśnienie)
- Kontrola ilości materiału, ciągła kontrola natrysku okrągłego/płaskiego po obu stronach
- Samonastawne uszczelnienie pneumatyczne i materiałowe
- Szybkowymienny pojemnik fluidyzacyjny
- Odpowiedni do farb wodnych
Więcej informacji na temat pistoletu lakierniczego można znaleźć na stronie:
- www.sata.com
- www.sata.com/sal
- www.sata.com/garantieanmeldung
- www.sata.com/lackdaten
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 125 ml |
Masa produktu (jednej sztuki) | 788.000 g |
Ciśnienie robocze | 2 bar |
Zużycie powietrza | 110 l/min |
Min. odległość rozpylania | 10 cm |
Maks. odległość rozpylania | 15 cm |
NOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-MINIJET3000-B-HVPL)