Pistolet lutowniczy MJ-360

Pistolet lutowniczy MJ-360
PALNIK LUTOWNICZY GAS MJ 360

Nr art. 0984990500

EAN 4065746471800

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pistolet lutowniczy MJ-360

Nr art. 0984990500
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
Samozapłon (zapłon piezoelektryczny)
  • Płynna regulacja płomienia/mocy - optymalne dostosowanie do danej sytuacji roboczej

  • Blokada przycisku do pracy ciągłej

  • Wysoka temperatura pracy (maks. 1300°C) pomimo kompaktowej konstrukcji

  • Stabilny, precyzyjny płomień we wszystkich pozycjach

  • Ergonomiczny uchwyt

  • Odpowiedni do komercyjnego gazu do zapalniczek (butan)
Uwaga

Dostarczany bez wypełnienia (bez gazu)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do lutowania, obkurczania, spawania, cynowania itp. Idealny do warsztatów, obsługi klienta, laboratoriów, do napraw, hobby, kuchni itp.

Instrukcja

Przed napełnieniem należy odpowietrzyć zbiornik przez zawór (np. za pomocą końcówki długopisu)

Maks. temperatura płomienia

1300 °C

Min./maks. czas eksploatacji

15-45 min

Zdolność przyjmowania gazu

10 ml

Długość x szerokość x wysokość

118 x 42 x 135 mm

Kolor

Czarny

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gaz butan

NABÓJ Z GAZEM BUTAN-100ML-DO LUTOWNICY

Wysokiej jakości butan do napełniania urządzeń do lutowania gazowego, zapalniczek, itp.