Pistolet na podwójny kartusz Do 380/620 ml

Pistolet do podwójnych kartuszy 380/620 ml
PODWOJNY PISTOLET DO TUB 380/620ML

Nr art. 089160123
EAN 4011231825689

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do obsługi klejów dwuskładnikowych AI-1 2C-PUR

Ergonomiczny i zrównoważony uchwyt


  • Ułatwia użytkowanie pistoletu

  • Zaczep można zwalniać jedną ręką


Wysoka transmisja


  • Wypychanie z siłą 400 kg zapewnia precyzyjną i niewymagającą wysiłku pracę

  • Podwójna przekładnia optymalnie przekazuje siłę na oba tłoki


Szybka dekompresja


Szybka dekompresja kartuszy umożliwia szybkie, prawie natychmiastowe przerwanie pracy w przypadku spienienia



Łatwość użytkowania


  • Funkcja zapobiegająca kapaniu zapobiega nadmiernemu wypływowi materiału

  • Funkcja zatrzasku zapewnia lepszy uchwyt i zapobiega przesunięciu lub wypadnięciu kartusza

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne - poliamid PA

Kolor

Czarny, Czerwony

Masa produktu (jednej sztuki)

1378.500 g

Długość

235 mm

Szerokość

190 mm