Pistolet wydmuchowy

Pistolet wydmuchowy

Nr art. 07149213

EAN 4011231723275

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pistolet wydmuchowy

Nr art. 07149213
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
Z mechanizmem płynnej regulacji
  • Izolowany, ergonomiczny uchwyt

  • Lekka, wytrzymała konstrukcja
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Rura prosta

Długość rury

320 mm

Zużycie powietrza

500 l/min

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 60 °C

Poziom ciśnienia akustycznego

99 dB

Przyłącze sprężonego powietrza

1/4 cala FT

Waga

140 g

Maks. ciśnienie robocze

16 bar

Materiał

Polioksymetylen

Średnica otworu noska do nitownicy

2,9 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet wydmuchowy

PISTOLET DO ODMUCHIWANIA 90MM

Z mechanizmem płynnej regulacji
x 1 szt.
Pistolet wydmuchowy

PISTOLET PN DO ODMUCHIWANIA - 490MM

Z mechanizmem płynnej regulacji
x 1 szt.
Dysza z kauczuku

NASADKA GUMOWA

Do pistoletów wydmuchowych
x 1 szt.
Większa wydajność dzięki obejściu

DYSZA-WZMAC-DO-PISTOLETU-ODMUCH-54MM

Do pistoletów wydmuchowych