Pistolet wydmuchowy
Pistolet wydmuchowy
PISTOLET DO ODMUCHIWANIA 90MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Izolowany, ergonomiczny uchwyt
- Lekka, wytrzymała konstrukcja
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Rura kątowa |
Długość rury | 90 mm |
Zużycie powietrza | 500 l/min |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 60 °C |
Poziom ciśnienia akustycznego | 94 dB |
Przyłącze sprężonego powietrza | 1/4 cala FT |
Waga | 118 g |
Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
Materiał | Polioksymetylen |
Średnica otworu noska do nitownicy | 2,9 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!