Pistolet wydmuchowy, asortyment, 4 elementy

Pneumatyczny pistolet do wydmuch., asort. 4 szt.

Nr art. 0714921100

EAN 4045989672516

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pistolet wydmuchowy, asortyment, 4 elementy

Nr art. 0714921100
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
Wszechstronny zestaw do niemal każdego zastosowania

Osłona ochronna i wzmacniacz z funkcją obejścia


Jeśli odległość między pistoletem a obiektem jest za mała, powietrze ucieka na bok, a ciśnienie działające na obiekt jest zmniejszane do maksymalnie 1,6 bar. Znacznie zmniejsza to ryzyko zranienia.



Dysza gumowa


Chroni delikatne powierzchnie przed zarysowaniami

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

4 szt

Zawiera Pistolet wydmuchowy, asortyment, 4 elementy:
Osłona z tworzywa sztucznego z obejściem
1 x
Osłona z tworzywa sztucznego z obejściem

DYSZA DO A0714 92 20 SR100MM

Opis: Do pistoletów wydmuchowych
Ilość: 1 x
1 x
Dysza z kauczuku

NASADKA GUMOWA

Opis: Do pistoletów wydmuchowych
Ilość: 1 x
1 x
Większa wydajność dzięki obejściu

DYSZA-WZMAC-DO-PISTOLETU-ODMUCH-54MM

Opis: Do pistoletów wydmuchowych
Ilość: 1 x
1 x
Pistolet wydmuchowy

PISTOLET DO ODMUCHIWANIA 90MM

Opis:
Maks. długość robocza: 90 mm
Z mechanizmem płynnej regulacji
Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym