Zacisk z tworzywa sztucznego, pojedynczy
Zacisk z tworzywa sztucznego, pojedynczy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocowanie jest stabilne i nie może być wyciągnięte
Wsunięta mosiężna tuleja
Łatwe wsuwanie rur, przewodów i węży
Elastyczne, sprężynujące występy zaciskowe
Bez negatywnego wpływu rozszerzalności liniowej spowodowanej wahaniami temperatury
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 20, 22 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 120 °C |
Materiał | Polipropylen - PP |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M6 |
Kolor | Biały |
Materiał tulei | Mosiądz |
Przeznaczone do rur Wicu Standard | 15 mm |
Przeznaczone do rur gwintowanych wg DIN EN 10255, DIN EN 10220 | Średnica nominalna 15 |
Średnica znamionowa | 6 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 120 °C |
Wysokość (D) | 37 mm |
Min. odporność temperaturowa | -30 °C |
Szerokość podstawy stopy (A) | 20 mm |
Szerokość klipsa (B) | 30 mm |
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej maks. | 22 mm |
Maks. odległość pomiędzy punktami zawieszenia | 0,5 m |
Rodzaj gwintu | M |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!