Przelotka końcowa z tworzywa sztucznego
Przelotka z tw. szt. do rurki z pancerzem stal.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ochrona krawędzi – nie wymaga czasochłonnego usuwania zadziorów z peszli elektrycznych
Materiały dodatkowe(X)
Ochrona przewodów podczas przeciągania kabli przez rurki do instalacji elektrycznych.
Przeznaczone do rury (EN) | EN 25 |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 60 °C |
Kolor | Jasnoszary RAL 7035 |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Zmniejszający palność | Tak |
Nie zawiera halogenu | Tak |