Plastikowy wspornik półkowy
Plastikowy wspornik półkowy ze stalowym trzpieniem
UCHWYT DO POLKI -5MM STAL/ TWORZ./PRZEZR
Nr art. 0683299
EAN 4011231566506
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Solidność i elegancki kształt
- Doskonała powierzchnia styku
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal / tworzywo sztuczne |
Kolor | Przezroczysty |
Średnica wiertła | 5 mm |
Min. głębokość wierconego otworu | 8 mm |
Szerokość | 11 mm |
Wysokość | 15 mm |
Długość kołka | 7,8 mm |