Plecak narzędziowy

Plecak z kieszeniami
PLECAK NA NARZĘDZIA 320X150X440 MM

Nr art. 0715930243
EAN 4046777992113

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Plecak bez przegródek wewnątrz z dwiema dużymi kieszeniami siatkowymi na zewnątrz do przenoszenia przedmiotów i materiałów w łatwo dostępnym miejscu.
  • Oddzielna przegródka na laptopa

  • Dodatkowa kieszeń zewnętrzna z zamkiem błyskawicznym

  • Grube, wyściełane oparcie i wyściełane paski na ramiona

  • Wytrzymały podwójny zamek błyskawiczny

  • Wykonana z wysokiej jakości poliestru (1680 den)
Uwaga

Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

320 mm

Szerokość

150 mm

Wysokość

440 mm

Objętość

10 l

Maks. obciążalność

5 kg