Plecak narzędziowy z wodoodporną podstawą
Plecak narzędziowy z wodoodporną podstawą
PLECAK NA NARZEDZIA-NYLON-460X400X200MM
Nr art. 071593 750
EAN 4053479843407
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ochrona przed wilgocią gruntu
Wodoszczelna plastikowa podstawa
Łatwy transport
Gruby, wyściełany tył i wyściełane paski na ramiona
Solidna konstrukcja o wielu zastosowaniach
- Kieszenie na narzędzia: część z rzepem, część z elastycznymi paskami
- Kieszenie siatkowe wewnątrz i na zewnątrz, zewnętrzna zamykana kieszeń na telefon komórkowy
- Dodatkowy pasek na rękę i przegroda na wizytówki
- Wewnętrzna kieszeń z siatką, kieszenie na długopis i dokumenty
- Kieszeń na rzep i mały karabińczyk wewnątrz
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 360 mm |
Wysokość | 460 mm |
Objętość | 15 l |
Głębokość | 200 mm |
Maks. obciążalność | 12 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2436,000 g |