Druciana szczotka garnkowa Stal pleciona z gwintem przyłączeniowym M14
Szczotka garnkowa z plecionego drutu stalowego
SZCZOTKA OBROTOWA GARNKOWA 65MM M14
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wydajna obróbka dużych powierzchni przy wysokiej odporności na zużycie dzięki splotowi w prawo szczotki garnkowej
- Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych
- Tylko końcówki włosia oddziałują na przedmiot obrabiany. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa wymaganą moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy używać mocnej szlifierki kątowej.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Materiały dodatkowe(X)
- Usuwanie żużla, rdzy, osadu, pozostałości betonu
- Oczyszczanie szwów spawalniczych
- Usuwanie lakieru i farby
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania
- Warsztaty obróbki metali, firmy spawalnicze, przemysł motoryzacyjny, przemysł stoczniowy
Średnica (D) | 65 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 20 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,50 mm |
Liczba plecionek | 18 szt |
Materiał przewodu | Stal |
Konstrukcja | Hartowane, splatane w prawo |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 12500 obr/min |
Norma EN | 1083-2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!