Pneumatyczna wkrętarka udarowa 1/2 cala premium
Pneumat. wkrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium
PNEUMAT.KLUCZ UDAROWY DSS1/2PREMIUM
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonały stosunek mocy do masy
Maks. moment odkręcający 1057 Nm przy masie zaledwie 1,84 kg.
Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i cylinder z wyważonym 7-łopatkowym silnikiem
Zapewnia maks. poziomy mocy i długą żywotność.
Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym pokrętłem i zintegrowanym tłumikiem
Poręczny, antypoślizgowy uchwyt, optymalna kontrola i niski poziom hałasu.
4-stopniowa regulacja momentu dokręcania i komfortowa zmiana kierunku obrotów w prawo/lewo jedną ręką
Obracany o 360 stopni wlot powietrza ze zoptymalizowanym zaworem wlotowym
- W przypadku regularnego korzystania z wkrętarki udarowej (np. do wymiany kół) wraz ze sprężonym powietrzem należy dostarczać niewielką ilość oleju, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16
Oznaczenie typu | DSS 1/2” premium |
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 746 Nm |
Maks. moment odkręcający | 1057 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 86 dB |
Wibracje | 13.3 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 1,84 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 8 mm |
Zużycie powietrza | 142 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 187 x 68 x 180 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!