Pneumatyczna wkrętarka udarowa 1" Premium Power
Pneumat. klucz udarowy DSS 1 cal Premium Power
KLUCZ UDAROWY-PN-DSS-1IN-PREMIUM-POWER
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odprowadzanie powietrza wylotowego z obszaru roboczego
Zapobieganie gromadzeniu się pyłu i zanieczyszczeń na wieńcu koła
Niezawodne, maksymalne osiągi i długa żywotność
Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i cylinder z wyważonym 6-łopatkowym silnikiem
Poręczny antypoślizgowy uchwyt, optymalna kontrola i niski poziom hałasu
Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
Optymalne i intuicyjne dopasowanie do każdego zastosowania w dowolnym momencie
3-stopniowa regulacja mocy dla obrotów w prawo i w lewo
- Maksymalna zalecana średnica śruby: M38.
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z wkrętki udarowej (np. do wymiany kół) należy codziennie podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | DSS 1" premium power |
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1 cal |
Maks. roboczy moment obrotowy | 1850 Nm |
Maks. moment odkręcający | 2712 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 106 dB |
Wibracje | 13.4 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 8,1 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 13 mm |
Zużycie powietrza | 255 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/2 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 493 x 165 x 183 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!