Pneumatyczny 2-składnikowy pistolet do aplikacji WIT

Pneumatyczny pistolet do aplikacji
WYCISKACZ DO MAS-WIT-385/585ML

Nr art. 0891017

EAN 4049557392479

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pneumatyczny 2-składnikowy pistolet do aplikacji WIT

Nr art. 0891017
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
Wersja pneumatyczna
  • Wysoka wydajność i szybsze wykonanie

  • Mniejsze zmęczenie użytkownika

  • Z mechanizmem do regulacji szybkości aplikacji
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealny do prac ciągłych.

Do zaprawy wtryskiwanej

WIT-PE 500, WIT-PE 1000

Do kartuszy typu

Obok siebie (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 385 ml

Kolor

Szary, Czarny, Czerwony

Gwint przyłączeniowy

1/4 cala

Maks. ciśnienie robocze

8 bar

Masa produktu (jednej sztuki)

2800,000 g

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym Seria 2000

WTYK 1/4SERII 2000 Z GW. WEW.