Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala F
Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala F
KLUCZ UDAROWY-DSS1/2IN-F
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonały stosunek mocy do masy
- Maksymalny moment odkręcający 610 Nm przy masie 1,15 kg
- Może być używany wszędzie tam, gdzie możliwe jest ręczne wkręcanie
- 6-stopniowa regulacja mocy w lewo i w prawo z wygodną funkcją nawrotnika obsługiwaną jedną ręką zapewnia zawsze optymalną, łatwą w obsłudze regulację, odpowiednią do danego zastosowania
- Wlot powietrza można obracać w niemal w dowolnym kierunku, co zapewnia maksymalny komfort bez utrudnień wynikających z korzystania z przewodów powietrza
- Elastyczny i regulowany przełącznik przepustnicy umożliwia równie wygodne korzystanie z urządzenia dla osób zarówno lewo-, jak i praworęcznych
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M14
- Klucze udarowe nie są kluczami dynamometrycznymi. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą klucza udarowego
- Jeśli klucz udarowy jest używany regularnie (np. do konserwacji opon), należy codziennie dolewać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 542 Nm |
Maks. moment odkręcający | 610 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB |
Wibracje | 3.5 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 1,15 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Zużycie powietrza | 159 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 70 x 55 x 125 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!