Pneumatyczny młot kujący DMH 10
Pneumatyczny młot kujący, DMH 10
PNEUMATYCZNY PRZECINAK UDAROW.DMH 10
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niezwykle wytrzymały i izolowany przed niskimi temperaturami
Wytrzymała i częściowo gumowana obudowa
Bardzo poręczny i łatwy w obsłudze
Antypoślizgowy, ergonomiczny kształt uchwytu
Bezstopniowa i precyzyjna regulacja mocy udarowej
Regulowany spust
Dołączona praktyczna walizka z tworzywa sztucznego i szeroka gama akcesoriów
Dołączona śruba mocująca i zamienny uchwyt szybkomocujący, ułatwiający wymianę wiertła, a także 5 wierteł wykonanych ze specjalnej stali dla zapewnienia długiej żywotności
2 w 1
W połączeniu z opcjonalną nakręcaną przystawką może służyć także jako młotek igłowy.
- Młot kłujący nie jest odpowiedni do pracy w betonie.
- W przypadku regularnego użycia należy codziennie lekko smarować narzędzie przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Gniazdo sześciokątne 10,2 mm |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Zużycie powietrza | 76.4 l/min |
Maks. szybkość uderzeń | 2900 obr/min |
Średnica tłoka | 19 mm |
Długość | 218 mm |
Waga urządzenia | 1,73 kg |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!