Podkładka kątowa 45°, otwór podłużny
Podkład. kątowa, 45°, otw. pod., stal
PODKŁADKA KĄT45ST-GUSS-(A3K)-8,5X4
ASSY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niezwykle precyzyjne dopasowanie i prowadnica 45° do łączenia śrub ASSY
- Brak konieczności wyciągania łba śruby w przypadku używania cienkich zakładek metalowych
- Szybkie i łatwe zamocowanie podkładki kątowej za pomocą okrągłego lub podłużnego otworu w płytce metalowej
- Schludny wygląd gotowego łącznika śrubowego
- Materiał: Stal, niebieska powłoka (A2K)
- Do użytku w klasach zastosowania 1 i 2
Aby wyciąć otwory w zakładce do ciągnięcia, należy pobrać rysunki CAD wymaganych otworów z sekcji „Pobieranie”.
ETA-11/0190
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do zamocowania metalowych płytek prostujących wewnątrz pomieszczeń i w wilgotnych obszarach za pomocą stalowych wkrętów wpuszczanych ASSY 3.0 lub ASSY Plus VG.
Średnica wewnętrzna (d) | 8,5 mm |
Długość otworu podłużnego / szerokość otworu podłużnego | 32 x 10 mm |
Długość użytkowa (n) | 12,7 mm |
Długość wsunięcia (l) | 31,7 mm |
Długość (L) | 39 mm |
Wysokość (h) | 16 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (k) | 21 mm |
Głębokość włożenia (h1) | 3,7 mm |
Szerokość wewnętrzna (b) | 9,9 mm |
Szerokość (a) | 24 mm |
Średnica pogłębiacza stożkowego (D) | 19 mm |
Kąt wkręcania | 45 Stopnie |
Kąt pogłębiacza stożkowego (α) | 90 Stopnie |
Materiał | Staliwo |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 56 g |
Min./maks. grubość materiału | 4-15 mm |
Przeznaczone do śruby | ASSY 3.0 z łbem stożkowym płaskim, średnica 8 mm |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |