Podkładka
ISO 7092 poliamid 6.6 naturalny
PODKŁADKA-ISO7092-PA6.6-4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M4 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 4,48 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 8 mm |
Grubość (h1) | 0,55 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Powłoka | Naturalny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub |
Przeznaczone do | Zalecane do śrub z łbem walcowym |