Podkładka do napraw spojlerów

DIN 522 stal ocynkowana
PODKŁADKA BŁOTN-DIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Nr art. 041110 30

EAN 4011231361521

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podkładka do napraw spojlerów

Nr art. 041110 30
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
Wg DIN 522, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

140 HV

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Przeznaczone dla gwintów

M10

Średnica wewnętrzna (d1)

10,5 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

30 mm

Grubość (h1)

1,5 mm

Normy

DIN 522