Podkładka do napraw spojlerów
DIN 522 stal ocynkowana
PODKŁADKA BŁOTN-DIN522-(A2K)-10,5X40X2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 522 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10.5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 40 mm |
Grubość (h1) | 2 mm |