Podkładka do napraw spojlerów
DIN 522 stal ocynkowana
PODK?ADKA B?OTN-DIN522-(A2K)-6,4X25X1,25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone dla gwintów | M6 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 6,4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 25 mm |
Grubość (h1) | 1,25 mm |
Normy | DIN 522 |