Podkładka do napraw spojlerów

DIN 522 stal ocynkowana
PODK?ADKA B?OTN-DIN522-(A2K)-8,4X30X1,5

Nr art. 04118 30
EAN 4011231363044

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wg DIN 522, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 522

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

140 HV

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Przeznaczone dla gwintów

M8

Średnica wewnętrzna (d1)

8.4 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

30 mm

Grubość (h1)

1.5 mm