Podkładka dystansowa
El. dys., st. zw., tol. zg. z DIN 522
PODKŁADKA-DIST-TOLDIN522-A-16X26X0,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pierścienie dystansowe/kompensacyjne służą do łatwego wyrównywania istniejących tolerancji podczas ustawiania i mocowania wału, osi lub innych części maszyn. Mogą pełnić również rolę pierścieni regulacyjnych w celu zminimalizowania zwykłego luzu ruchowego spowodowanego przez tolerancje produkcyjne pierścieni ustalających i nitów.
Numer artykułu oznacza: 0420 10 203
- >Prefiks
- >Średnica wewnętrzna
- >Średnica zewnętrzna
- Ostatnia cyfra to grubość:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Materiały dodatkowe(X)
Normy | WN 420 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica wewnętrzna (d1) | 16 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 26 mm |
Grubość (h1) | 0,5 mm |