Podkładka dystansowa

El. dys., st. zw., tol. zg. z DIN 522
PODKŁADKA-DIST-TOLDIN522-A-20X32X1,0

Nr art. 042020 321
EAN 4011231366823
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podkładka dystansowa (pierścień kompensacyjny), tolerancja zgodnie z DIN 522, stal niepowlekana, walcowana na zimno

Pierścienie dystansowe/kompensacyjne służą do łatwego wyrównywania istniejących tolerancji podczas ustawiania i mocowania wału, osi lub innych części maszyn. Mogą pełnić również rolę pierścieni regulacyjnych w celu zminimalizowania zwykłego luzu ruchowego spowodowanego przez tolerancje produkcyjne pierścieni ustalających i nitów.

Uwaga

Numer artykułu oznacza: 0420 10 203


  • >Prefiks

  • >Średnica wewnętrzna

  • >Średnica zewnętrzna

  • Ostatnia cyfra to grubość:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 420

Materiał

Stal

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Średnica wewnętrzna (d1)

20 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

32 mm

Grubość (h1)

1 mm