Podkładka kątowa 45° A2 z owalnym otworem

Podkładka kątowa z otworem o długości 45 stopni, stal nierdzewna
PODKLADKA KATOWA-CS-45 STOP.-A2-8,5X4
ASSY

Nr art. 0457700494
EAN 4050641811974

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dla optymalnego przenoszenia naprężeń rozciągających dla połączeń metalowych/drewnianych z. ASSY 4 lub ASSY 3.0 ze stali nierdzewnej śruby z łbem stożkowym w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie czynników atmosferycznych
  • Wysoka dokładność montażu i precyzyjna specyfikacja 45° do przykręcania SSY 4 lub ASSY 3.0 ze stali nierdzewnej śruby z łbem stożkowym

  • Podczas używania cienkiego łba śruby nie należy przeciągać arkusze blachy

  • Szybki i łatwy montaż podkładki kątowej przez prosty owalny otwór w metalowej płycie

  • Czysty wygląd gotowego połączenia śrubowego

  • Do użytku w pomieszczeniach klasy 3 i na zewnątrz budynków narażonych na działanie elementy
Uwaga

Aby wyciąć otwory w zakładce do ciągnięcia, należy pobrać rysunki CAD wymaganych otworów z sekcji „Pobieranie”.

ETA-11/0190

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealny do mocowania metalowych uchwytów wzmacniających w pomieszczeniach zewnętrznych narażonych na działanie elementów za pomocą śrub z łbem stożkowym płaskim ASSY 4 A2 CSMP lub ASSY 3.0 ze stali nierdzewnej.

Instrukcja

Prawidłowo zamontować płytkę kątową 45°, wyrównując ją z przednią częścią otworu. Zaleca się wykonanie otworu prowadzącego o głębokości 4xd, aby zapobiec podnoszeniu podkładki pod kątem podczas przykręcania śrubami ASSYplus 4 FT.

Średnica wewnętrzna (d)

8,5 mm

Długość otworu podłużnego / szerokość otworu podłużnego

32 x 10 mm

Długość efektywna (n)

12,7 mm

Długość wsunięcia (l)

31,7 mm

Długość (L)

39 mm

Wysokość (h)

16 mm

Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (k)

21 mm

Głębokość włożenia (h1)

3,7 mm

Szerokość wewnętrzna (b)

9,9 mm

Szerokość (a)

24 mm

Średnica pogłębiacza stożkowego (D)

39 mm

Kąt wkręcania

45 Stopnie

Kąt pogłębiacza stożkowego (α)

90 Stopnie

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Masa produktu (jednej sztuki)

50 g

Min./maks. grubość materiału

4-15 mm

Przeznaczone do śruby

ASSY 4 A2 z łbem płasko-stożkowym, średnica 8 mm
ASSY 3.0 A2 z łbem stożkowym płaskim, średnica 8 mm

Zakres stosowania

Konstrukcja drewniana
Połączenia metal-drewno
Roboty ciesielskie

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Spełnia wymogi RoHS

Tak