Podkładka kątowa 45°, otwór okrągły
Podkładka kątowa, 45°, okr. ot., stal
PODKŁADKA KĄT45ST-S235JRG-(A3K)-8,5X2
ASSY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do metalowych płytek prostujących o grubości 2–3 mm
- Niezwykle precyzyjne dopasowanie i prowadnica 45° do łączenia śrub ASSY
- Brak konieczności wyciągania łba śruby w przypadku używania cienkich blach
- Szybkie i łatwe zamocowanie podkładki kątowej za pomocą okrągłego lub podłużnego otworu w płytce metalowej
- Schludny wygląd gotowego łącznika śrubowego
- Materiał: Stal, niebieska powłoka (A2K)
- Do użytku w klasach zastosowania 1 i 2
Do projektowania konstrukcji z użyciem płytek kątowych 45° należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth.
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
Aby wyciąć otwory w zakładce do ciągnięcia, należy pobrać rysunki CAD wymaganych otworów z sekcji „Pobieranie”.
ETA-11/0190
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do zamocowania metalowych płytek prostujących (2–3 mm) wewnątrz pomieszczeń i w wilgotnych obszarach za pomocą stalowych wkrętów wpuszczanych ASSY 3.0 lub ASSY Plus VG o średnicy 8 mm.
Średnica wewnętrzna (d) | 8,5 mm |
Średnica wsuwania (d1) | 15,9 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 25 mm |
Promień (R) | 12,5 mm |
Średnica otworu | 16 mm |
Długość efektywna (n) | 7,2 mm |
Wysokość (h) | 11,6 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (k) | 8 mm |
Głębokość włożenia (h1) | 1,9 mm |
Średnica pogłębiacza stożkowego (D) | 14,8 mm |
Kąt wkręcania | 45 Stopnie |
Kąt pogłębiacza stożkowego (α) | 90 Stopnie |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 24,500 g |
Min./maks. grubość materiału | 2-3 mm |
Przeznaczone do śruby | ASSY 3.0 z łbem stożkowym płaskim, średnica 8 mm |
Zakres stosowania | Połączenia metal-drewno |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |