Podkładka regulacyjna łożyska
Podkładka regul. łożyska, stal zwykła
PODKŁADKA POD ŁOŻYSKA-K3-21,0X27,0X0,4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 21 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 27 mm |
Grubość (h1) | 0,4 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |