Podkładka kwadratowa o kształcie klina do profili w kształcie litery „U”
DIN 434 stal ocynkowana Sysko
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy połączeniowe z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSM) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III) z uszczelnieniem. Podkładki z powłoką ZSM mogą być używane z częściami ZSML, a także częściami gwintowanymi z powłoką VZD.
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17,5 mm |
Długość (a1) | 32 mm |
Szerokość (b1) | 36 mm |
Grubość (h1) | 5,9 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane, gruba warstwa |
Przechylenie | 8 % |
Przeznaczone do | Ceownik |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |