Podkładka kwadratowa o kształcie klina do śrub sprężanych o wysokiej wytrzymałości na profilu w kształcie litery „U”

DIN 6918, stal ocynkowana ogniowo
PODKŁADKA-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D13

Nr art. 007904 12
EAN 4038898009672

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 6918, 295–350 HV, stal ocynkowana ogniowo, kształt klina
  • Wytrzymałość 295–350 HV 10

  • Stal ocynkowana ogniowo

  • Rozstaw 8%
Uwaga

„Stosować wyłącznie w postaci pełnych zestawów (śruby, nakrętki i podkładki) pochodzących od jednego producenta”. (Fragment z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)



Projektowanie konstrukcji stalowych z elementami złącznymi o wysokiej wytrzymałości jest uregulowane normami DIN EN 1090-2 i DIN EN 1993-1-8/NA.

ÜH (deklaracja zgodności producenta)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wytrzymałych wstępnie obciążalnych połączeń śrubowych w konstrukcjach metalowych.

Przeznaczone dla gwintów

M12

Średnica wewnętrzna (d1)

13 mm

Grubość (h1)

4,9 mm

Szerokość (b1)

30 mm

Długość (l1)

26 mm

Normy

DIN 6918

Materiał

Stal

Maks./min. twardość Vickersa, HV

295-350 HV

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Przechylenie

8 %

Przeznaczone do

Połączenia sprężane HV w ceownikach w konstrukcjach stalowych

Spełnia wymogi RoHS

Tak