Podkładka kwadratowa o kształcie klina do śrub sprężanych o wysokiej wytrzymałości na profilu w kształcie litery „U”
DIN 6918, stal ocynkowana ogniowo
PODKŁADKA-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D21
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymałość 295–350 HV 10
- Stal ocynkowana ogniowo
- Rozstaw 8%
„Stosować wyłącznie w postaci pełnych zestawów (śruby, nakrętki i podkładki) pochodzących od jednego producenta”. (Fragment z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)
Projektowanie konstrukcji stalowych z elementami złącznymi o wysokiej wytrzymałości jest uregulowane normami DIN EN 1090-2 i DIN EN 1993-1-8/NA.
ÜH (deklaracja zgodności producenta)
Materiały dodatkowe(X)
Do wytrzymałych wstępnie obciążalnych połączeń śrubowych w konstrukcjach metalowych.
Przeznaczone dla gwintów | M20 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 21 mm |
Grubość (h1) | 7 mm |
Szerokość (b1) | 44 mm |
Długość (l1) | 40 mm |
Normy | DIN 6918 |
Materiał | Stal |
Maks./min. twardość Vickersa, HV | 295-350 HV |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Przechylenie | 8 % |
Przeznaczone do | Połączenia sprężane HV w ceownikach w konstrukcjach stalowych |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |