Podkładka ocynkowana
Podkładka / podkładka z gniazdem ocynkowana
PODKŁADKA-CS-(A3K)-6,5X22
ASSY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Lita stal
- Duża powierzchnia styku z drewnem dobrze przenosi docisk
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się np. do śrub z łbem stożkowym płaskim∅ ASSY 6, 8, 10 i 12 mm
![]() | |
Średnica wewnętrzna (d1) | 6,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 22 mm |
Średnica zewnętrzna 2 (d3) | 13 mm |
Średnica pogłębiacza stożkowego (d4) | 13 mm |
Wysokość (h1) | 3 mm |
Grubość tarczy (t) | 2,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Śruba z łbem stożkowym płaskim D 6 mm |
Zakres stosowania | Roboty ciesielskie |