Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-4

Nr art. 51494

EAN 4053479386973

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podkładka płaska bez fazy

Nr art. 51494

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M4

Średnica wewnętrzna (d1)

4,3 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

9 mm

Grubość (h1)

0,8 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne