Podkładka płaska bez fazy

ISO 7089, stal 200 HV, ocynkowana
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Nr art. 51495
EAN 4045989494576

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M5

Średnica wewnętrzna (d1)

5.3 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

10.0 mm

Grubość (h1)

1.00 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak