Podkładka płaska bez fazy
ISO 7089, stal 200 HV, ocynkowana
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M6 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 6.4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 12.0 mm |
Grubość (h1) | 1.6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 200 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |