Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-300HV-(A2K)-6

Nr art. 5149986

EAN 4056807340227

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podkładka płaska bez fazy

Nr art. 5149986

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7089, stal ocynkowana 300 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M6

Średnica wewnętrzna (d1)

6,4 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

12 mm

Grubość (h1)

1,6 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

300 HV

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne