Podkładka płaska bez fazy

ISO 7089, st. n. A2 200, d. wyt., zw.
PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-3

Nr art. 464381603
EAN 4053479389653

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M3

Średnica wewnętrzna (d1)

3.2 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

7 mm

Grubość (h1)

0.5 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal szlachetna A2

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak