Podkładka płaska bez fazy

ISO 7089, st. n. A2 200, d. wyt., zw.
PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-6

Nr art. 464381606
EAN 4055375423691

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M6

Średnica wewnętrzna (d1)

6.4 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

12 mm

Grubość (h1)

1.6 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal szlachetna A2

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak